Mașină de filetat Sandvik Coromant E245M24
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E245M24
Rubix:d677744
Producator:6181238




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 24 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E245M24 SANDVIK - E245M24 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 24 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Unghiul helixului | 40 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere