Mașină de filetat Sandvik Coromant E308M10
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E308M10
Rubix:d677581
Producator:6182050
EAN:26182050




rezumat tehnic
| Filetare | m10x1,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Tip | găuri oarbe și străpunse metrice |
Detalii produs : E308M10 SANDVIK - E308M10 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m10x1,5 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Tip | găuri oarbe și străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul forajului | 9.3 mm |
| Diametrul cozii | 7.7 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 10 mm |
| Adâncimea firului | 20 mm |
| Lungime totală | 100 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere