Mașină de filetat Format 16690200, 9116690200
Machine tap exc. l. FAT M20 HSS-E TiN 6X
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16690200, 9116690200
Rubix:d805072
Producator:4317784535571
EAN:4317784535571

Detalii produs : 9116690200 FORMAT - 9116690200 FORMAT
Blind hole machine tap
Application: Universal taps with a broad range of metric regulation thread according to DIN 13. Note: Tolerance field 6HX: Addition "X" indicates a tolerance range outside the standard - especially suitable for oversized, high-strength and abrasive materials - with a longer service life.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 16 mm |
| Lungime totală | 280 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
