Mașină de filetat Sandvik Coromant T300-XM100AB-M10X100C145

Tap

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:T300-XM100AB-M10X100C145
Rubix:d648758
Producator:6966770
EAN:7323220746453
brand logo

rezumat tehnic

Filetarem10x1
Diametrul filetării10 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : T300-XM100AB-M10X100C145 SANDVIK - T300-XM100AB-M10X100C145 SANDVIK


CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool

Informații tehnice


atribute
Filetarem10x1
Diametrul filetării10 mm
Tipgăuri oarbe metrice
Cu spray de răcirenu
Diametrul forajului9 mm
Diametrul cozii7.3 mm
Adaptor de unitate pătrat9.6774 mm
Adâncimea firului13 mm
Unghiul helixului45 °
Lungime totală100 mm
Materialul caroserieihss / pm
Nu. de fire pe inch25.4
  • Disponibil – Data livrării la cerere