Referințe
Sandvik Coromant:T300-PM101DB-M30X150P1PM
Rubix:d655995
Producator:8056262
EAN:7323225956161

Detalii produs : T300-PM101DB-M30X150P1PM SANDVIK - T300-PM101DB-M30X150P1PM SANDVIK
CoroTap® 300, helical-fluted tapping tool
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m30 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 30 mm |
| Tip | găuri oarbe metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 150 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
