Mașină de filetat Format 16620060, 9116620060
Machine tap D371B vap.FAT M6 HSS-E DL6G
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16620060, 9116620060
Rubix:d805064
Producator:16620060
EAN:4317784536318

Detalii produs : 9116620060 FORMAT - 9116620060 FORMAT
Through hole machine tap
Design: M3–M10 DIN 371 with reinforced shank. M12–M20 DIN 376 with overflow shank Application: Universal taps with a broad range of metric regulation thread according to DIN 13.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Lungime totală | 80 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
