Referințe
Format:15970120, 9115970120
Rubix:d802485
Producator:4317784599917
EAN:4317784599917

Detalii produs : 9115970120 FORMAT - 9115970120 FORMAT
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 9 mm |
| Lungime totală | 110 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
