Mașină de filetat Sandvik Coromant E315M8
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E315M8
Rubix:d644233
Producator:6181386




rezumat tehnic
| Filetare | m8x1,25 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Tip | găuri oarbe și străpunse metrice |
Detalii produs : E315M8 SANDVIK - E315M8 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m8x1,25 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 8 mm |
| Tip | găuri oarbe și străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul cozii | 8 mm |
| Adâncimea firului | 18 mm |
| Lungime totală | 90 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e |
| Nu. de fire pe inch | 20.32 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere