Mașină de filetat Sandvik Coromant E454M1
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E454M1
Rubix:d665592
Producator:6182822




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 1 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : E454M1 SANDVIK - E454M1 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 1 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 5 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 40 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere