Mașină de filetat Sandvik Coromant E8735/16
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E8735/16
Rubix:d668767
Producator:6182282



Detalii produs : E8735/16 SANDVIK - E8735/16 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse americane |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 18 mm |
| Unghiul helixului | 0 ° |
| Lungime totală | 90 mm |
| Materialul caroseriei | hss / pm |
| Nu. de fire pe inch | 24 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
