Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.33-12045-AC22P1620
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.33-12045-AC22P1620
Rubix:d667455
Producator:5743156



Detalii produs : R216.33-12045-AC22P1620 SANDVIK - R216.33-12045-AC22P1620 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 12 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 12 mm |
| Numărul de dinți | 3 |
| Lungimea tăieturii | 22 mm |
| Lungime totală | 83 mm |
| Unghiul helixului | 45 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
