Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.36-16045IYK32K1640
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.36-16045IYK32K1640
Rubix:d648408
Producator:6161014



Detalii produs : R216.36-16045IYK32K1640 SANDVIK - R216.36-16045IYK32K1640 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 16 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 16 mm |
| Numărul de dinți | 6 |
| Lungimea tăieturii | 32 mm |
| Lungime totală | 112 mm |
| Unghiul helixului | 45 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
