Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.33-08040-AJ12UH10F
Solid-carbide one-piece CoroMill® Plura face mill for facing and dressing R216.33-08040-AJ12UH10F
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.33-08040-AJ12UH10F
Rubix:d666229
Producator:5743164



Detalii produs : R216.33-08040-AJ12UH10F SANDVIK - R216.33-08040-AJ12UH10F SANDVIK
Solid-carbide one-piece end mill CoroMill® Plura for roughing with chipbreaker
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 8 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 10 mm |
| Numărul de dinți | 3 |
| Lungimea tăieturii | 12 mm |
| Lungime totală | 72 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 40 ° |
| Lungimea capacității | 29 mm |
| Unghiul de tăiere | 90 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere