Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.42-02030-EC20G1700
Ball nose end mill CoroMill® Plura solid carbide R216.42-02030-EC20G1700
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.42-02030-EC20G1700
Rubix:d678005
Producator:5963296



Detalii produs : R216.42-02030-EC20G1700 SANDVIK - R216.42-02030-EC20G1700 SANDVIK
Ball nose end mill CoroMill® Plura solid carbide for micro-milling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 2 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 1.7 mm |
| Lungime totală | 45 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Lungimea capacității | 3 mm |
| Unghiul de tăiere | 15 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere