Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.42-01030-AC30P1620
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.42-01030-AC30P1620
Rubix:d690248
Producator:5743445
EAN:11556860



Detalii produs : R216.42-01030-AC30P1620 SANDVIK - R216.42-01030-AC30P1620 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 1 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 3 mm |
| Lungime totală | 57 mm |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Unghiul de tăiere | 15 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
