Burghiu spiral Sandvik Coromant R411.5-16054DP20
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R411.5-16054DP20
Rubix:d661003




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 16 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 152 mm |
| Lungimea tăieturii | 82.9 mm |
Detalii produs : R411.5-16054DP20 SANDVIK - R411.5-16054DP20 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 16 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 152 mm |
| Lungimea tăieturii | 82.9 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere