Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant TNMG160412-QM4235
Inserție de șlefuire și strunjire Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:TNMG160412-QM4235
Rubix:d687926
Producator:5754293





Detalii produs : TNMG160412-QM4235 SANDVIK - TNMG160412-QM4235 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Nuanță/nuanță | 4235 |
|---|---|
| Lungimea muchiei | 15.3 mm |
| Grosime | 4.76 mm |
| Rază | 1.2 mm |
| Dimensiune insert | 9.52 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
