Tăietor monobloc Sandvik Coromant 1P240-0500-XB1630
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:1P240-0500-XB1630
Rubix:d685943
Producator:6259744



Detalii produs : 1P240-0500-XB1630 SANDVIK - 1P240-0500-XB1630 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 5 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | weldon |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 13 mm |
| Lungime totală | 57 mm |
| Unghiul helixului | 35 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
