Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2P342-1111-PA1730
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:2P342-1111-PA1730
Rubix:d666347
Producator:6732563




rezumat tehnic
| Diametru | 11.113 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 11.1125 mm |
Detalii produs : 2P342-1111-PA1730 SANDVIK - 2P342-1111-PA1730 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 11.113 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 11.1125 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 25.4 mm |
| Lungime totală | 69.85 mm |
| Unghiul helixului | 42 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere