Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0380-030A1-NMH10F
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:860.1-0380-030A1-NMH10F
Rubix:d650308
Producator:6253751




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 3.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 86 mm |
| Lungimea tăieturii | 30.9 mm |
Detalii produs : 860.1-0380-030A1-NMH10F SANDVIK - 860.1-0380-030A1-NMH10F SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 3.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 86 mm |
| Lungimea tăieturii | 30.9 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 130 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere