Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0873-031A1-PM4234
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:860.1-0873-031A1-PM4234
Rubix:d652958
Producator:6040156




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 8.73 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 89 mm |
| Lungimea tăieturii | 27.6 mm |
Detalii produs : 860.1-0873-031A1-PM4234 SANDVIK - 860.1-0873-031A1-PM4234 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 8.73 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 89 mm |
| Lungimea tăieturii | 27.6 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Răcire internă | da |
| Unghiul vârfului | 144 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere