Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant 880-D1750C6-04
Corpuri de găurire cu inserție Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:880-D1750C6-04
Rubix:d649429
Producator:5765258




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 17.5 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 111 mm |
| Diametrul cozii | 63 mm |
Detalii produs : 880-D1750C6-04 SANDVIK - 880-D1750C6-04 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 17.5 mm |
|---|---|
| Lungime aparentă | 111 mm |
| Diametrul cozii | 63 mm |
| Raportul dintre lungime și diametrul forajului | 4 |
| Lungimea cozii | 73 mm |
| Răcire internă | da |
| Materialul caroseriei | oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere