Mașină de filetat Sandvik Coromant E265M22
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E265M22
Rubix:d643039

Detalii produs : E265M22 SANDVIK - E265M22 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 18 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 14.5 mm |
| Lungime totală | 140 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
