Mașină de filetat Sandvik Coromant E308M16
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:E308M16
Rubix:d671610
Producator:6182075




rezumat tehnic
| Filetare | m16x2 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
Detalii produs : E308M16 SANDVIK - E308M16 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Filetare | m16x2 |
|---|---|
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Direcția filetării | dreapta |
| Diametrul cozii | 12 mm |
| Adaptor de unitate pătrat | 9 mm |
| Adâncimea firului | 68 mm |
| Lungime totală | 110 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere