Mașină de filetat Format 17530045, 9117530045
Machine tap DIN374B HSSE M22x1,50
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:17530045, 9117530045
Rubix:d802547
Producator:17530045
EAN:4317784126458

Detalii produs : 9117530045 FORMAT - 9117530045 FORMAT
Through hole machine tap
Application: For metric precision threads according to DIN 13. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 18 mm |
| Lungime totală | 125 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
