Mașină de filetat Sandvik Coromant EX03PAM20
Mașină de filetat Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:EX03PAM20
Rubix:d698255
Producator:6162352




rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 20 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : EX03PAM20 SANDVIK - EX03PAM20 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 20 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 29.9974 mm |
| Unghiul helixului | 48 ° |
| Lungime totală | 140 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e / pm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere