Reținere și inel cu arc Seeger Orbis JK80-S
Reținere și inel cu arc Seeger Orbis
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Seeger Orbis:JK80-S
Rubix:d632806


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85.5 mm |
| Material/finisare | Oțel |
Detalii produs : JK80-S SEEGER - JK80-S SEEGER
DIN 984 circlips with flaps for drilling
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 85.5 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Grosime | 2.5 mm |
| Standard | DIN 984 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
80 mm
Diametrul exterior
85.5 mm