Referințe
Seeger Orbis:JV50-S
Rubix:d632170


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55.3 mm |
| Material/finisare | Oțel |
Detalii produs : JV50-S SEEGER - JV50-S SEEGER
Seeger V-ring for drilling (JV)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8,5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 55.3 mm |
| Material/finisare | Oțel |
| Grosime | 2 mm |
| Standard | NON-STANDARD |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul interior
50 mm
Diametrul exterior
55.3 mm