Rulment cu bile SKF BB1-4018 E, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 35 mm
Rulment cu bile SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:BB1-4018 E
Rubix:d1311039
Producator:93679
EAN:7316570881127

Detalii produs : BB1-4018 E SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BB1-4018 E
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 275 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Lățime | 17 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 62 |
| Viteza de referință | 20000 rpm |
| Limitați viteza | 13000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 25500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
