Rulment axial cu role conice SKF RKS.121390101002
Rulment axial cu role conice SKF
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:RKS.121390101002
Rubix:d1258104
EAN:7316571526546

Detalii produs : RKS.121390101002 SKF - AXIAL TAPERED ROLLER BEARING SKF RKS.121390101002
Roller bearing Tapered thrust Slewing ring design
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 79000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 477 mm |
| Diametrul exterior | 695 mm |
| Lățime | 77 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
