Rulment cu bile SKF BMB-6202/032S2/UB0C0A, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 17.2 mm | Diametrul interior: 15 mm

Rulment cu bile SKF

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:BMB-6202/032S2/UB0C0A
Rubix:d1282969
EAN:7316572681220
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime17.2 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : BMB-6202/032S2/UB0C0A SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF BMB-6202/032S2/UB0C0A


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate74 g
Diametrul interior15 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime17.2 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriebmb
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.