Referințe
SKF:SZ-6318-ZCP
Rubix:d1280075
EAN:7316575900342
Detalii produs : SZ-6318-ZCP SKF - SEALS/COVER SKF SZ-6318-ZCP
Bearing housing and housing accessories Accessories Single row, without filling slot
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 56,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 121.95 mm |
| Diametrul exterior | 163.87 mm |
| Lățime | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
