Unitate de tratare a aerului SMC AC40-F04DG-A
Unitate de tratare a aerului SMC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SMC:AC40-F04DG-A
Rubix:d562478

Detalii produs : AC40-F04DG-A SMC - AC40-F04DG-A SMC
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 122x237x220 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1938 g |
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 7 bar |
| Debitul volumului | 5000 l/min |
| Finețea filtrului | 5 µm |
| Conexiunea 1 | 1/2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere