Referințe
SMC:AW30-N02-B
Rubix:d546553

Detalii produs : AW30-N02-B SMC - AW30-N02-B SMC
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 490 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | npt 1/4 |
| Finețea filtrului | 5 µm |
| Dimensiunea corpului | 30 mm |
| Debitul volumului | 1500 l/min |
| Presiune maximă a serviciului | 8.5 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere