• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Cuplaje pneumatice
    6. Cuplaj
    7. TRELLEBORG 116967 - COUPLINGS TRELLEBORG 116967

    Cuplaj Trelleborg 116967

    Cuplaj Trelleborg

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Trelleborg:116967
    Rubix:d1094481
    Producator:0116967
    brand logo

    Detalii produs : TRELLEBORG 116967 - COUPLINGS TRELLEBORG 116967


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER 9D14 03 17P483 - COUPLINGS PARKER 9D14 03 17P483KA 12 M RIEGLER - KA 12 M RIEGLERKKA4S-03F SMC - SMC KKA4S-03F S/S COUPLING270.803Â RIEGLER - 270.803Â RIEGLER243.47 RIEGLER - 243.47 RIEGLERK 113 A-KTW RIEGLER - K 113 A-KTW RIEGLERPARKER 1300SFAK10SXZ - COUPLINGS PARKER 1300SFAK10SXZKK6S-04F SMC - SMC KK6S-04F FITTING237220028 NORGREN - NORGREN 237220028 COUPLING FEMALE THREAD G 1/42404.81212 RIEGLER - 2404.81212 RIEGLER58.008-E RIEGLER - 58.008-E RIEGLER2406.8165 RIEGLER - 2406.8165 RIEGLER242.61 A RIEGLER - 242.61 A RIEGLER247.65 RIEGLER - 247.65 RIEGLER1118.114-ES RIEGLER - 1118.114-ES RIEGLER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut