Referințe
Riegler:270.803
Rubix:d542285
Producator:107947
EAN:4047322258425

Detalii produs : 270.803Â RIEGLER - 270.803Â RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | außengewinde m14x1,5 |
| Greutate | 0.04 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 15 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
