Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Trelleborg TRAA00420-N7MMR
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Trelleborg
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Trelleborg:TRAA00420-N7MMR
Rubix:d1114008
Detalii produs : TRELLEBORG TRAA00420-N7MMR - SHAFT SEALING JOINTS AND GAMMA RINGS TRELLEBORG TRAA00420-N7MMR
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 42 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere