• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.769)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.997)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.216)
    • Întreținere și reparații(4.329)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Accesorii, consumabile si piese de schimb P/T(1.231)
    • Scule electrice portabile(1.811)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule electrice portabile
    4. Scule electrice portabile
    5. Burghie, șurubelnițe
    6. Mașină de găurit/ insurubat
    7. 108005RSM RUKO - DRILL / DRIVER RUKO 108005RSM

    Mașină de găurit/ insurubat Ruko 108005RSM

    Mașină de găurit/ insurubat Ruko

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Ruko:108005RSM
    Rubix:d726740
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Fără firda

    Detalii produs : 108005RSM RUKO - DRILL / DRIVER RUKO 108005RSM


    Informații tehnice


    atribute
    Fără firda
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    M18 FDD2-0X MILWAUKEE - DRILL / DRIVER MILWAUKEE M18 FDD2-0XM18 CBLDD-502C MILWAUKEE - DRILL / DRIVER MILWAUKEE M18 CBLDD-502C06019H5000 - GSR 18V-50-SURUBELNITA CU ACC 06019H5000108006RS RUKO - DRILL / DRIVER RUKO 108006RSGSR 18V-90 C (06019K6000) REXROTH - GSR 18V-90 C (06019K6000) REXROTH4933448458 MILWAUKEE - DRILL / DRIVER MILWAUKEE 4933448458M18 BLHIWF12-0X MILWAUKEE - NUT RUNNER MILWAUKEE M18 BLHIWF12-0X602193840 METABO - 602193840 METABO71161061000 FEIN - 71161061000 FEINDDF484Z - DDF484Z MASINA DE GAURIT SI INSURUBAT BRUSHLESS, LI-ION, 18V, 54Nm, FARA ACUMULATOR603181660 METABO - 603181660 METABO602102890 METABO - 602102890 METABOMașină de găurit/ insurubat Facom CL3.P18SPB0601049603 - GBM-13-HRE MASINA DE GAURIE BOSCH 0601049603M18 FDD3-402C MILWAUKEE - DRILL / DRIVER MILWAUKEE M18 FDD3-402C
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut