Referințe
Ruko:215030B
Rubix:d727103
EAN:4007140105448

rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 61 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
Detalii produs : 215030B RUKO - TWIST DRILL RUKO 215030B
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 61 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere