Referințe
Ruko:232200E
Rubix:d726723
EAN:4007140058713

rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 20 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : 232200E RUKO - MACHINE THREAD-CUTTER RUKO 232200E
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 20 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 16 mm |
| Lungime totală | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere