Referințe
Ruko:233220VA
Rubix:d728647
EAN:4007140129376

rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 22 mm |
|---|---|
| Tip | găuri oarbe metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Detalii produs : 233220VA RUKO - MACHINE THREAD-CUTTER RUKO 233220VA
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 22 mm |
|---|---|
| Tip | găuri oarbe metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 18 mm |
| Lungime totală | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere