Referințe
Ruko:258035F
Rubix:d726550
EAN:4007140122407

rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 3.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 70 mm |
| Lungimea tăieturii | 39 mm |
Detalii produs : 258035F RUKO - TWIST DRILL RUKO 258035F
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 3.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 70 mm |
| Lungimea tăieturii | 39 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere