Referințe
INA:PWKRE40-2RS-A
Rubix:d1231801
Producator:0031402610000


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 18 mm |
|---|---|
| Lățime | 58 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
Detalii produs : PWKRE40-2RS-A INA - CURVED ROLLER INA PWKRE40-2RS-A
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 18 mm |
|---|---|
| Lățime | 58 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Diametrul exterior | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere