Rolă cu came NTN NUKR62H/3AS

NTN - Needle Roller Bearing - NUKR62H/3AS

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

NTN:NUKR62H/3AS
Rubix:d414255
EAN:4547359133929
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Lățime30.5 mm
Focădeschis
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : NUKR62H/3AS NTN - NTN NUKR62H/3AS NEEDLE ROLLER BEARING


Needle roller bearing, cam follower, full-complement cylindrical roller, hexagonal socket, oil hole, double-side shields, spherical outer ring

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)62x62x80 mm
Logistic Greutate924 g
Diametrul interior35 mm
Lățime30.5 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Diametrul exterior62 mm
Seriekr
Dyn. Evaluarea încărcării56.5 N
StandardISO 15
Sarcină statică de bază, radială - C0r72500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr56500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere