Rolă cu came SKF PWKR 90.2RS

Cam Follower (Stud-type Track Roller)

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:PWKR 90.2RS
Rubix:d738577
Producator:99453
EAN:7316571194745
SKF CAM FOLLOWER PWKR 90-2RS

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Lățime100 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : PWKR 90.2RS SKF - SKF PWKR 90.2RS STUD-TYPE TRACK ROLLERS


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)100x90x90 mm
Logistic Greutate2132,4 g
Diametrul interior30 mm
Lățime100 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Diametrul exterior90 mm
Seriepwkre
Dyn. Evaluarea încărcării62.7 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere