Căutați după referință, articol, marcă, cuvânt cheie
ro
Conectați-vă sau înregistrați-vă
Produsele noastre
Services
Căutare rulmenți
Prelucrare, tăiere și găurire
(133.616)
Transmisia mecanică a puterii
(415.649)
Pneumatică și hidraulică
(261.895)
Instrumente și metrologie
(55.074)
Protecție, siguranță și igienă
(28.907)
Echipament
(24.835)
Elemente de fixare, adezivi și benzi
(109.079)
Întreținere și reparații
(4.335)
Sudură
(601)
Tehnologia rulmenților
(127.827)
Tehnologie liniară
(29.248)
Tehnologia Drive & Conveyor
(36.414)
Curele și lanțuri
(91.078)
Cuplaje și elemente de legătură
(10.167)
Etanșarea mecanică a transmisiei
(81.283)
Tehnologie de amortizare
(34.112)
Tehnologia de lubrifiere
(3.633)
Vedeți
Lagăre de alunecare sferice / Bucșe de alunecare
(6.342)
Rulmenţi
(94.457)
Rulmenți/ansambluri de rulmenți
(12.922)
Întreținere / accesorii / service
(14.103)
Vedeți
Categorii Rubix
Transmisia mecanică a puterii
Tehnologia rulmenților
Rulmenţi
Rulmenți cu bile
Rulment cu bile
61705HFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 61705H
Rulment cu bile FAG 61705H
Rulment cu bile FAG
Vedeți informațiile tehnice
Referințe
FAG:
61705H
Rubix:
d1246861
Detalii produs : 61705HFAG - DEEP GROOVE BALL BEARING FAG 61705H
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
Raportați o eroare în datele despre produs
Disponibil – Data livrării la cerere
Adăugați în coș
Selectați variantele (2)
Nu uita sa te loghezi pentru a putea beneficia de prețurile dvs.
Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.
Rulment cu bile Timken 6014-2RS-C3, Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 20 mm | Diametrul interior: 70 mm
Rulment cu bile SKF 6206-Z/C4, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulment cu bile SKF BZ-6005-2Z/C3GJN, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 25 mm
Rulment cu bile NTN 6305NRC3, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 17 mm | Diametrul interior: 25 mm
Rulment cu bile NTN 6202LLUC4/5K, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 11 mm | Diametrul interior: 15 mm
Rulment cu bile SKF BX-BB1-0736 AA/VK339, Diametrul exterior: 72 mm | Lățime: 19 mm | Diametrul interior: 30 mm
Rulment cu bile SKF D/W R188 R-2Z, Diametrul exterior: 12.7 mm | Lățime: 4.762 mm | Diametrul interior: 6.35 mm
Rulment cu bile SKF 63010-2RS1/W64F, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 23 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulment cu bile FAG 6300-B-SNZ1, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 11 mm | Diametrul interior: 10 mm
Rulment cu bile FAG 6220-Z-C4, Diametrul exterior: 180 mm | Lățime: 34 mm | Diametrul interior: 100 mm
Rulment cu bile SNR 6007C3, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 35 mm
Rulment cu bile FAG 61800-2RSR-HLC-C3, Diametrul exterior: 19 mm | Lățime: 5 mm | Diametrul interior: 10 mm
Rulment cu bile FAG 6217-M-S1-J20B-H257A-C4, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 28 mm | Diametrul interior: 85 mm
Rulment cu bile SKF 6314-2RS1/DBGA, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 70 mm | Diametrul interior: 70 mm
Rulment cu bile SKF BB1-9503, Diametrul exterior: 64 mm | Lățime: 9 mm | Diametrul interior: 20 mm