• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Mașini-unelte(171)
    • Echipamente de ridicare, ridicare și tragere(1.610)
    • Transport intern(20.321)
    • Generator de curent(2)
    • Materiale/echipamente de curățare(1.047)
    • Materiale de lucru la înălțime(100)
    • Încălzire, ventilație, dezumidificare, răcire(14)
    • Echipamente de depozitare(1.138)
    Vedeți
    • Mijloace de transport(20.321)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Echipament
    3. Transport intern
    4. Mijloace de transport
    5. Roți și role
    6. Roată de transport
    7. PJP125X32-8 - PJP125X32-8 ROATA CARUCIOR

    Roată de transport Tente PJP125X32-8

    Roată de transport Tente

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Tente:PJP125X32-8
    Rubix:119200
    brand logo

    Detalii produs : PJP125X32-8 - PJP125X32-8 ROATA CARUCIOR


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    LER-TPA 127G-FI-ELS BLICKLE - LER-TPA 127G-FI-ELS BLICKLELWGX-TPA 126G-11-EXV57 BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LWGX-TPA 126G-11-EXV57B-PO 175G-FA BLICKLE - B-PO 175G-FA BLICKLELPA-TPA 75KF-ELS BLICKLE - LPA-TPA 75KF-ELS BLICKLEPOEV 160/20R-SG BLICKLE - POEV 160/20R-SG BLICKLELK-SPO 125K-3 BLICKLE - LK-SPO 125K-3 BLICKLELK-POEV 100KA-1-CS11-SB BLICKLE - LK-POEV 100KA-1-CS11-SB BLICKLELKRA-VPA 101G-11-FI-FA-ER15 BLICKLE - LKRA-VPA 101G-11-FI-FA-ER15 BLICKLELH-POEV 100KD-1-FI BLICKLE - CASTER FOR TRANSPORT BLICKLE LH-POEV 100KD-1-FILE-VE 80R-SG-FA BLICKLE - LE-VE 80R-SG-FA BLICKLELK-SPO 75K-ST BLICKLE - LK-SPO 75K-ST BLICKLELKRA-TPA 126G-ELS-GS12 BLICKLE - LKRA-TPA 126G-ELS-GS12 BLICKLEGBN 504/100H7 BLICKLE - GBN 504/100H7 BLICKLEB-V 282R BLICKLE - B-V 282R BLICKLELKR-ALTH 125K-AS BLICKLE - LKR-ALTH 125K-AS BLICKLE
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut