Referințe
Norelem:23900-111200250
Rubix:d1027036
EAN:4059495394749


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 112 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.5 mm |
| Material | nbr |
Detalii produs : 23900-111200250 NORELEM - O-RING NORELEM 23900-111200250
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 112 mm |
|---|---|
| Diametrul secțiunii transversale | 2.5 mm |
| Material | nbr |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere