Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49356633
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:49356633
Rubix:d373254
Producator:49356633

Documente
Detalii produs : 49356633 DICHTOMATIK DICHTOMATIK - 49356633 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
