Referințe
Trelleborg:RUM100700-N8C0
Rubix:d1089122
Producator:RUM100700-N8C0
Detalii produs : TRELLEBORG RUM100700-N8C0 - ROD SEALS TRELLEBORG RUM100700-N8C0
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Înălțime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere